Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Câble en spirale 7 broches 24 V Avec connecteur en aluminium

Câble électrique 7 pôles classique pour remorque
CORDON ELECTRIQUE 7 POLES ALU 24S

Art. N° 0510950102
EAN 4045989452880

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Fourni avec connecteur

  • Sections transversales de câbles : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Conforme ISO 1185 ou ISO 3731

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccordement des prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque.

Design

Type S

Matière de l'union rapide

Aluminium

Type de câble

2 x 7boches 24V

Pièces détachées pour ce produit :
Connecteur à 7 broches 24 V

FICHE 7P ALU 24N-RACCORDEMENT VIS

Avec décharge de traction supplémentaire
x 1 pcs
Connecteur à 7 broches 24 V

FICHE 7P ALU 24S-RACCORDEMENT VIS

Avec décharge de traction supplémentaire
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques