Câble métallique 7 x 7 Acier inoxydable A4
Câble DIN 3055 acier inoxydable A4 7 x 7
CABLE INOX 7X7 CHR 500 KG DIAM.3 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
En raison des 7 brins compris dans les 7 câbles, le câble métallique 7x7 est plus rigide que le câble 7x19 mais plus flexible que le câble 1x19.
Ces câbles n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges.
Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur (d1) | 3 mm |
Force de rupture min. | 4.9 kN |
Matière | Acier inoxydable |
Conforme à la norme RoHS | Oui |