Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Câble métallique — C2C

Câble métallique sur bobine
BOBINE CABLE C2C Ø2.5 MM LGR 150 M

Art. N° 5255000522

-,--

Câble métallique — C2C

Art. N° 5255000522

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Câble métallique sur bobine légère en plastique. Toujours utiliser la longueur de câble correcte pour toute installation.
  • Section transversale 7 x 7

  • Installation rapide et sans outil à l'aide du support de câble métallique

  • Certification Cradle to Cradle®
Avec la bobine 5255 000 512 UTILISER UNIQUEMENT l'attache Art N° 5255 000 501
Avec la bobine 5255 000 522 UTILISER UNIQUEMENT l'attache Art N° 5255 000 501 ou 5255 000 502
Avec la bobine 5255 000 525 UTILISER UNIQUEMENT l'attache Art N° 5255 000 502
Domaine d'application

Applications de ventilation, climatisation et chauffage, conduites, systèmes de support de câble, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension des câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, plafonds suspendus, systèmes de convoyage, haubans, systèmes de panneaux solaires/photovoltaïques.

Charge admissible

700 N

Matière

Acier

Longueur (LG)

150 m

Poids du produit (par pièce)

25,7 g

Diamètre du câble métallique

2,5 mm

Finition

Galvanisé

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Attache SW W-FIX pour câbles métalliques

ATTACHE SW1 W-FIX Ø1.5 A 2.5 MM

Attache à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil
Attache SW W-FIX pour câbles métalliques

ATTACHE SW2 W-FIX Ø2.5 - 3 MM

Attache à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil
x 30 pcs