Câble métallique Sur bobines légères en plastique
Câble métallique sur bobine
CÂBLE EN ROULEAU-(1,5)MM-50M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Section transversale 7 x 7
- Installation rapide et sans outil à l'aide du support de câble métallique
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Applications de ventilation, climatisation et chauffage, conduites, systèmes de support de câble, éclairage, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension de câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, plafonds suspendus, systèmes de convoyage, ancrage
Longueur de câble métallique | 50 m |
Charge admissible | 0.35 kN |
Matière | Acier |
Longueur (LG) | 50000 mm |
Poids du produit (par pièce) | 10,060 g |
Diamètre de corde | 1,5 mm |
Finition | Galvanisé |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!