Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Câble électrique, câble rond (conduite flexible) FLRYY

Câble électrique FLRYY, câble rond
CABLE ELEC.MULTI-CONDUCTEUR 2X1,0

Art. N° 0770122
EAN 4011231766890

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Produits emballés
  • Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Gaine externe en PVC, noire

  • Sans silicone, cadmium ni plomb

Conforme/similaire à la norme DIN/ISO 6722

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Section transversale de câble nominale

2 x 1,0mm²

Couleur

Noir
Blanc

Diamètre extérieur

5,2 mm

Température d'utilisation min./max.

-40 à 70 °C