Câble électrique, câble rond (conduite flexible) FLRYY
Câble électrique FLRYY, câble rond
CABLE ELEC.MULTI-CONDUCTEUR 4X1,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Gaine externe en PVC, noire
- Sans silicone, cadmium ni plomb
Conforme/similaire à la norme DIN/ISO 6722
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Section transversale de câble nominale | 5 x 1mm² |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 8,4 mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 70 °C |