Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Câble électrique FLRY

Câble pour véhicule FLRY
CAB.ELEC.ORSY.BOB.100 M NOIR 0,75
ZEBRA

Art. N° 0770075
EAN 4045989212682

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Sur dévidoir en plastique pour système à rouleau ORSY® 10
  • Qualité supérieure avec teneur en cuivre de 99,9 %

  • Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Gaine externe en PVC

  • Sans silicone, cadmium ni plomb

Conforme/similaire à la norme DIN/ISO 6722

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Section de câble

0.75 mm²

Couleur

Noir

Diamètre extérieur

1,80 mm

Température d'utilisation min./max.

-40 à 85 °C

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants