Câble spiralé 2x35mm2 sans prises
Câble spiralé 2 fils 24V
CÂBLE SPIRALÉ 2X35MM2 SANS PRISE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les spirales sont entremêlées pour une meilleure tenue du cordon
Pour l'alimentation des hayons
A utiliser par exemple avec 2 connecteurs type Y, CBX, ...
Diamètre des spires environ 65 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur utile | 4 m |
Diamètre de bobine | 40 mm |
Matière | Revêtement polyuréthane |
Tension nominale | 24 V |
ISO | 6722 |