Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cabochon de feu type Iveco Daily

Cabochon de feu droit/gauche pour Ivevo Daily
CABOCHON FEU TYPE IVECO DAILY D OU G

Art. N° 081246 616
EAN 4058794070354

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Cabochon pour feu type Iveco Daily droite ou gauche
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Pour véhicules de marque Iveco Daily

Montage

Droite
Gauche

Longueur

304 mm

Largeur

130 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques