Cache pour menuiseries métalliques et meubles
Cache vis pour menuiseries métalliques et meubles
CACHE MENUI.METAL.10MM NOIR RAL9011
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Matériau : polyéthylène
Fiches de données de sécurité(X)
Côtés de meubles, rangées de trous et alésages de charnières pour huisserie en bois
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Noir graphite RAL 9011 |
Longueur (L) | 7 mm |
Diamètre de tête (D) | 15 mm |
Diamètre | 10 mm |