Cache pour menuiseries métalliques et meubles
Cache vis pour menuiseries métalliques et meubles
CACHE MENUI.METAL.12MM ALU RAL7001
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Matériau : polyéthylène
Fiches de données de sécurité(X)
Côtés de meubles, rangées de trous et alésages de charnières pour huisserie en bois
![]() | |
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Gris argent RAL 7001 |
Longueur (L) | 7 mm |
Diamètre de tête (D) | 18 mm |
Diamètre | 12 mm |