Cache-vis en plastique avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête cylindrique bombée
Cache-vis pour vis Zebra PIAS TCB
CACHE VIS PLA PIAS TCB RAL9011 NOIR D14
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal | 4,2 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 14 mm |
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Noir graphite |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Convient pour | Tête bombée Zebra Pias et vis à tôle à tête cylindrique bombée selon DIN 7981 (ISO 7049) avec lèvre d'étanchéité |
Design | Avec lèvre d'étanchéité |