Capuchon pour vis à tête percée
Cache-vis pour vis à tête percée
CACHE VIS PLA.P/1742/3 12-2,5 IVOIRE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour recouvrir les têtes de vis percées, p. ex. vis ASSY ou WÜPO (d = 2,5 mm), ainsi que les chevilles pour fixation de châssis (d = 3 mm).
Diamètre extérieur (d1) | 12 mm |
Diamètre de la base (d2) | 2,5 mm |
Convient pour la couleur du bois | Frêne |
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Ivoire clair RAL 1015 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |