Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Capuchon pour vis à tête percée

Cache-vis pour vis à tête percée
CACHE VIS PLA.P/1742/3 12-2,5 JAU.SA

Art. N° 0590122532
EAN 4011231493185
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
Pour recouvrir les têtes de vis percées, p. ex. vis ASSY ou WÜPO (d = 2,5 mm), ainsi que les chevilles pour fixation de châssis (d = 3 mm).

Diamètre extérieur (d1)

12 mm

Diamètre de la base (d2)

2,5 mm

Convient pour la couleur du bois

Pin
Epicéa

Matière

Polyéthylène - PE

Couleur

Jaune sable RAL 1002