Capuchon pour vis à tête percée
Cache-vis pour vis à tête percée
CAPUCHON PLA.VIS D'ANGLE 15-3 MAR.CL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour recouvrir les têtes de vis percées, p. ex. vis ASSY ou WÜPO (d = 2,5 mm), ainsi que les chevilles pour fixation de châssis (d = 3 mm).
Diamètre extérieur (d1) | 15 mm |
Diamètre de la base (d2) | 3 mm |
Convient pour la couleur du bois | Hêtre |
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Brun terre de Sienne RAL 8001 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |