Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cadre Nova Pro Scala H90 Pour tiroirs H90

Cadre Nova Pro Scala H90
COTE NP SCALA BLANC H90 L450
GRASS

Art. N° F100103147
EAN 9003012711965

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Tiroir standard pratique pour n'importe quelle utilisation

  • Personnalisable avec des éléments design

  • Réglage intégré de la hauteur et des côtés

  • Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation

  • Construction robuste et stabilité élevée

  • Montage et démontage de la façade sans outil

  • Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière

  • Pas de travaux nécessaires au sol
Indication

Conditionnement durable avec unité d'emballage PU 20. Une boîte de 20 cadres gauches et une boîte de 20 cadres droits sont livrées en kit.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Meubles de cuisine/salle de bains/salon

Longueur nominale

450 mm

Matière

Acier

Couleur

Blanc neige

Finition

Revêtement époxy

Hauteur

90 mm

Réglage de hauteur

+/- 2mm

Ajustement latéral

+/- 1,5mm

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de fixation avant Pour Nova Pro Scala H90/H122/H186 et Crystal Plus

ATTACHE FACADE SCALA VIS.H90-122-186

GRASS
x 1 pcs
Support de fixation avant Pour Nova Pro Scala H90/H122/H186 et Crystal Plus

NP SCALA KIT FIX CHEV H90/122/186

GRASS
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
Support

NOVA PRO FIX BARRE SYNCHRO TMSC

GRASS
Pour barre de synchronisation Tipmatic Soft-Close, largeur de corps 800 mm et hauteur de panneau 600 mm
Nouvelle génération dunité Tipmatic pour glissière à extension intégrale Soft-close Nova Pro

TIPMATIC-NOVA PRO SOFT CLOSE 1.2

Ouverture sans poignée et fermeture en douceur combinées de manière optimale
Renfort de façade

FIXATION FACADE / FOND

GRASS
Pour kits complets pour tiroir
x 10 pcs