Cadre Nova Pro Scala H90 Pour tiroirs H90
Cadre Nova Pro Scala H90
COTE NP SCALA BLANC H90 L550
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tiroir standard pratique pour n'importe quelle utilisation
- Personnalisable avec des éléments design
- Réglage intégré de la hauteur et des côtés
- Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation
- Construction robuste et stabilité élevée
- Montage et démontage de la façade sans outil
- Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière
- Pas de travaux nécessaires au sol
Conditionnement durable avec unité d'emballage PU 20. Une boîte de 20 cadres gauches et une boîte de 20 cadres droits sont livrées en kit.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Meubles de cuisine/salle de bains/salon
Longueur nominale | 550 mm |
Matière | Acier |
Couleur | Blanc neige |
Finition | Revêtement époxy |
Hauteur | 90 mm |
Réglage de hauteur | +/- 2mm |
Ajustement latéral | +/- 1,5mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!