Cadre Tavinea Sorto Vionaro/DWD XP
Cadre Sorto Tavinea Vionaro/DWD
CADRE TAVINEA SORTO V/DWD GRIS 276MM
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cadre haute qualité en acier revêtu par poudre
Couleur assortie au Vionaro
Peut également être combiné avec un DWD XP pour apporter du contraste
Les butées anti-glisse garantissent une bonne prise en main du tiroir
Pour les deux traverses, nous recommandons l'utilisation de connecteurs de base avant supplémentaires
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris argent similaire à RAL 9006 |
Adapté au cadre | Vionaro V13 H89 |
Convient pour longueur nominale | 500 mm |
Matière | Acier |
Adapté à la largeur d'armoire | A partir de 400 mm |
Largeur | 276 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!