Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cadre de finition

Cadre de finition
ELÉMENT-CADRE-DE-FINITION-MRA54

Art. N° 0963646654
EAN 4062855166627
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Utilisation polyvalente dans de nombreuses applications
  • Finition supérieure du meuble optimale

  • Peut être divisé selon les besoins à l'aide de tôles de séparation

  • En acier

  • Tapis antidérapant et tôles de séparation supplémentaires disponibles en tant qu'accessoires
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

MRA54

Largeur

1668 mm

Hauteur

80 mm

Profondeur

330 mm

Design

Avec 2 plaques de séparation

Poids du produit (par pièce)

6 kg

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Acier haute résistance

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tapis antidérapant de tiroir et détagère

TAPIS ANTIDÉRAPANT MAM64

ORSYMOBIL
Pour l'arrimage de charges
x 1 pcs
séparateur en aluminium pour cadres de finition MRA

SÉPARATION-SUPPLÉMENTAIRE-TR4

ORSYMOBIL
Fabrication en aluminium
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques