Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cadre pour ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL Larder

Cadre pr ens. coulis. placard mural VS TAL Larder
CADRE VS TAL LADER 3 RAL9007-H1700MM

Art. N° 0684901763
EAN 4052703650385

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Réglage flexible à la hauteur du meuble

Organisation personnalisée


  • Accrochage facile des paniers avec le système Easyfit - aucun outil requis

  • Ajustement rapide et facile de la hauteur du panier avec l'assemblage clipsé.

  • Clips de paniers avec loquet intégré pour empêcher toute sortie involontaire.


Les paniers sortent automatiquement du meuble à l'ouverture


  • Course de déplacement conviviale

  • Accès pratique aux éléments stockés
Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Aluminium blanc RAL 9006

Adapté à la largeur d'armoire

300mm
400mm

Hauteur d'installation de dégagement min.

1701 mm

Hauteur d'installation de dégagement max.

1900 mm

Profondeur d'installation de dégagement min.

504 mm

Capacité de charge

120 kg

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coulisse VS TAL Larder pour ensembles coulissants pour placard mural

GLISSIERE ET COULISSE VS TAL LADER

Ouverture et fermeture en douceur avec fonctions intégrées de fermeture automatique et d'amortissement
x 1 pcs
Kits panier pour ensembles coulissants pour placard mural

5 PANIER VS TALL LADER 300MM-SAPH

Fil acier de ∅ 7 mm, chromé extra-brillant
x 1 pcs
Kits panier pour ensembles coulissants pour placard mural

5 PANIER VS TALL LADER 400MM-SAPH

Fil acier de ∅ 7 mm, chromé extra-brillant
x 1 pcs
Kits panier pour ensembles coulissants pour placard mural

5 PANIER VS TALL LADER 300MM-PREMEA

Fil acier de ∅ 7 mm, chromé extra-brillant
x 1 pcs
Kits panier pour ensembles coulissants pour placard mural

5 PANIER VS TALL LADER 400MM-PREMEA

Fil acier de ∅ 7 mm, chromé extra-brillant