Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cadre pour ensemble coulissant complet de placard mural VS TAL Larder

Cadre d'ensemble coulissant pour placard mural HSA
CADRE VS TAL LARDER 1200-1450MM

Art. N° 0684901791

-,--

Cadre pour ensemble coulissant complet de placard mural VS TAL Larder

Art. N° 0684901791

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Réglage flexible à la hauteur du meuble

Organisation personnalisée


  • Accrochage facile des paniers avec le système Easyfit ; aucun outil nécessaire

  • Réglage en hauteur du panier rapide et facile grâce à l'assemblage clipsé.

  • Clips de paniers avec loquet intégré pour empêcher toute sortie involontaire.


Les paniers sortent automatiquement du meuble à l'ouverture


  • Course de déplacement conviviale

  • Accès pratique aux matériaux stockés
Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Matière

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Aluminium blanc RAL 9006

Pour largeur de caisson

300mm
400mm

Hauteur d'installation de dégagement min.

1200 mm

Hauteur d'installation de dégagement max.

1450 mm

Profondeur d'installation de dégagement min.

504 mm

Capacité de charge

120 kg