Cadre pour ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL Larder
Cadre pr ens. coulis. placard mural VS TAL Larder
CADRE VS TAL LARDER 1701-1900 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Organisation personnalisée
- Accrochage facile des paniers avec le système Easyfit - aucun outil requis
- Ajustement rapide et facile de la hauteur du panier avec l'assemblage clipsé.
- Clips de paniers avec loquet intégré pour empêcher toute sortie involontaire.
Les paniers sortent automatiquement du meuble à l'ouverture
- Course de déplacement conviviale
- Accès pratique aux éléments stockés
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Aluminium blanc RAL 9006 |
Adapté à la largeur d'armoire | 300mm |
Hauteur d'installation de dégagement min. | 1701 mm |
Hauteur d'installation de dégagement max. | 1900 mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 504 mm |
Capacité de charge | 120 kg |