Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cagoule de soudeur Airkos avec système de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air

Cagoule soudeur Airkos et protection respiratoire
CAGOULE SOUDEUR VENTILEE AIRKOS

Art. N° 0984743400

Prix affichés aux clients après connexion

Cagoule de soudeur Airkos avec système de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air

Art. N° 0984743400

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Protection optimale contre les vapeurs de soudure, les particules projetées et la poussière dégagée lors du soudage et des activités apparentées. Les filtres utilisés sur cet appareil servent à filtrer les particules.

Cagoule de soudeur


  • Cagoule de soudeur S4, réglable en continu dans la plage DIN 9-13

  • Visibilité sur trois zones grâce aux panneaux latéraux ; protection fournie par deux verres latéraux en polycarbonate DIN 5


Respirateur Airkos


  • Joint facial ergonomique en coton ignifugé

  • Durée de vie de la batterie de 9–10 heures

  • Débit d'air de 180 ou 220 l/min

  • Niveau sonore : 65 dB max (à 220 l/min)

  • Alarme sonore : lorsque le filtre est colmaté et lorsque le niveau de la batterie est faible,

  • Filtre : 1 x type PRSL

  • Longueur de tuyau : 85 cm


Contenu de la livraison


  • Cagoule S4

  • Respirateur avec filtre

  • Flexible d'air, ceinture

  • Accumulateur lithium-ion

  • Testeur de débit d'air

  • Sac de rangement

  • Manuel d'utilisation
Indication

Attention : Ne convient pas au soudage laser et au soudage au gaz.

Normes : EN 166 B, EN 175 B, EN 379, EN 12941


Certifications : CE, DIN, ANSI, CSA

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Tous procédés de soudage électrique : Soudage à l'électrode enrobée, MIG/MAG, soudage hautes performances, soudage au fil fourré (innershield), soudage TIG et meulage.

Niveau de protection min./max.

9-13

Niveau de protection min.

9

Niveau de protection max.

13

Poids du produit (par pièce)

1180 g

Type de pile/batterie

Li-lon

Pièces détachées pour ce produit :

Ecran de protection pour S4, S9, Airkos

VERRES EXT S4/S9/AIRKOS 111X95

x 1 pcs
Bandeau pour M11, S4, S9, Airkos

BANDEAUX DE PROTECTION SERRE TETE

x 1 pcs
Verre intérieur pour S4

VERRES INT S4/AIRKOS 98X48

x 1 pcs
Filtre PSL pour Airkos

FILTRE DE RECHANGE POUR AIRKOS

x 1 pcs
Préfiltre pour Airkos

BANDES PRE FILTRE POUR AIRKOS

x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques