Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cagoule de soudeur S4

Cagoule de soudeur automatique S4
CAGOULE SOUDEUR TEINTE VAR 9-13 S4

Art. N° 0984743200

Prix affichés aux clients après connexion

Cagoule de soudeur S4

Art. N° 0984743200
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
La cagoule de soudeur S4 présente de nombreux avantages : elle est légère, compacte, robuste et sûre. Deux verres latéraux en polycarbonate offrent une excellente visibilité à 160° sur l'environnement proche.
  • Idéal pour toutes les applications requérant différents procédés de soudage

  • Mode automatique ou manuel

  • Pour le réglage automatique du niveau de protection ou le réglage manuel selon l'intensité de l'arc

  • Coque de casque ergonomique : protège parfaitement le front, le sommet du crâne, les oreilles et le cou.

  • Léger et extrêmement confortable

  • Conception antifumée

  • Protège contre les projections de soudure et la chaleur lors du soudage en hauteur

  • Serre-tête confortable à quatre réglages (hauteur, largeur, angle et sens longitudinal)

  • Serre-tête rembourré anti-transpirant
Indication

Attention : Ne convient pas au soudage laser et au brasage.

Normes : EN 166 B, EN 175 B, EN 379


Certifications : CE, DIN, ANSI, CSA

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Toutes méthodes de soudage électrique : Soudage par électrodes, MIG/MAG, soudage hautes performances, soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG et meulage.

Translucidité à l'état activé

Niveau de protection 9-13

Largeur x hauteur x épaisseur de cassette

110 x 90 x 9 mm

Largeur du champ de vision x hauteur du champ de vision

93 x 43 mm

Alimentation en énergie

Piles solaires, pas besoin de changer les piles

Protection UV et IR

Garantie permanente

Température d'utilisation min./max.

-5 à 55 °C

Matière

Polyamide - PA

Temps de commutation clair-obscur min./max.

0,2-0,2 ms

Couleur

Noir

Niveau de protection min./max.

9-13

Pièces détachées pour ce produit :

Ecran de protection pour S4, S9, Airkos

VERRES EXT S4/S9/AIRKOS 111X95

x 1 pcs
Serre-tête pour M11, S4, S9

SERRE TETE M11/S4/S9/AIRKOS

x 1 pcs
Bandeau pour M11, S4, S9, Airkos

BANDEAUX DE PROTECTION SERRE TETE

x 1 pcs
Verre intérieur pour S4

VERRES INT S4/AIRKOS 98X48

x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client