Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Caisse à outils avec fonction trolley

Caisse à outils avec fonction chariot en polyprop.
CAISSE A OUTIL TROLLEY 710X330X300

Art. N° 0962219005
EAN 4056807671444

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Caisse à outils très solide et polyvalente avec poignée télescopique pour pousser
  • Insert à outil amovible

  • Rainure en V intégrée avec règle sur le couvercle pour découpe et sciage de matériaux

  • Imperméable grâce au joint en caoutchouc intégré

  • Grandes roues caoutchoutées (94 x 40 mm) TPR

  • Fixation métallique

  • Fermeture possible à l'aide d'un cadenas
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour transporter des outils électriques et manuels

Hauteur (C)

300 mm

Largeur (A)

710 mm

Profondeur (B)

330 mm

Couleur

Rouge
Noir

Matière

Polypropylène - PP

Poids du produit (par pièce)

6230 g

Capacité de charge

35 kg