Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Caisse à outils trolley avec outillage et consommable, 146 pièces Gamme générale de produits pour une utilisation mobile ou en atelier

Assortiment d'outils
LOT CAISSE + OUTILLAGE + CONSO 146 P

Art. N° 096593 109

-,--

Caisse à outils trolley avec outillage et consommable, 146 pièces Gamme générale de produits pour une utilisation mobile ou en atelier

Art. N° 096593 109

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Equipement complet pour des applications universelles :


  • outillage à main

  • Machines

  • Traitement des matériaux

  • Equipement de protection individuel

  • Eclairage

  • Instrument de mesure


Caisse à outils avec fonction trolley


Fabrication très robuste avec poignée télescopique

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

146 PCS

Longueur x largeur x hauteur

710 x 330 x 300 mm

Caisse à outils trolley avec outillage et consommable, 146 pièces Gamme générale de produits pour une utilisation mobile ou en atelier comprenant :

1 x
Jeu de tournevis VDE, plats/cruciformes PH

JEU DE TOURNEVIS-VDE-PH/PLAT-5PIECES

ZEBRA
Description : 5 pièces
Quantité : 1 x
10 x
Disques à tronçonner ZIRCO+

DISQUE TRONCO ZIRCO+ 125 X 1.6 X22.2 PLT

Description : Haut de gamme - Très haut rendement
Quantité : 10 x
1 x
Jeu de clés mixtes, coudées

JEU DE CLÉS MIXTES, 11-TLG

ZEBRA
Description : Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Pince universelle DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 170MM

ZEBRA
Description : Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité : 1 x
1 x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976

PINCE POUR POMPE À EAU, 10

Description : Crémaillère à 7 positions de réglage
Quantité : 1 x
1 x
Cisaille en acier INOX, Zebra

CISEAU ELEC LAME INOX 140MM

ZEBRA
Quantité : 1 x
1 x
Cadre de scie à métaux Avec poignée en métal

MONTURE DE SCIE A METAUX ZEBRA

Quantité : 1 x
1 x
Mesure courte roulante, boîtier ergonomique

MÈTRE RUBAN- L 5M

Description : Mètre à ruban de haute qualité avec boîtier en matière plastique pour la mesure simple de toutes les plages de mesure.
Quantité : 1 x
1 x
Jeu de clés mâles 6 pans

SET-CLE COUDEES-COURTES-(1,5-10MM)-9PCS

ZEBRA
Description : Sur un support en plastique, 9 pièces, version courte
Quantité : 1 x
2 x
Cutter 1K avec curseur

CUTTER POUR LAME 18MM

Description : Avec verrouillage de lame automatique facilitant l'utilisation à une main
Quantité : 2 x
1 x
Marteau de maçon

MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 300G

Description : Type allemand, en conformité avec la norme DIN 1041, manche en frêne à double incurvation
Quantité : 1 x
4 x
Pile alcaline ultra puissant

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Description : Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité
Quantité : 4 x
1 x
Lampe frontale power LED SL1

LAMPE FRONTALE-3W-3XAAA-BATTERIE

Description : 2 fonctions d'éclairage (Puissance, faible puissance)
Quantité : 1 x
1 x
Dégrippant Rost-Off Plus

ROST OFF PLUS COBRA 400 ML

ROST-OFF
Description : Dégrippant de haute qualité à effet lubrifiant grâce à la toute dernière technologie d'additifs (OMC2)
Quantité : 1 x
1 x
Lubrifiant multifonctions polyvalent 5 en 1 Multi Cobra

MULTI 5 EN 1 400 ML

Description : Spray multifonction 5 en 1 avec buse de pulvérisation double position
Quantité : 1 x
1 x
Nettoyant Industry Clean

NETTOYANT INDUSTRIEL

Description : Nettoyant spécial de haute qualité pour éliminer les résidus de ruban adhésif, les étiquettes et autocollants, ainsi que la saleté tenace. Certifié NSF
Quantité : 1 x
1 x
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Description : Lunettes de protection légères et bien ajustées
Quantité : 1 x
6 x
Gant pour mécanicien

GANTS-DEXFIT-T10

Description : Gant pour les manutentions générales exigeant un excellent grip et une bonne dextérité
Quantité : 6 x
1 x
Caisse à outils Trolley

CAISSE A OUTIL TROLLEY 710X330X300

Description : Caisse à outils solide et polyvalente avec poignée télescopique pour le transport
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de douilles 1/4 pouce

COFFRET-CLES-A-DOUILLES-33PCES-1/4

ZEBRA
Description : 33 pièces. Hexagonal
Quantité : 1 x
3 x
Ruban isolant électrique

RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-BLANC

Description : Isolation des installations électriques.
Quantité : 3 x
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A

VISSEUSE BATTERIE LI-ION BS 12-A

MASTER
Description : Visseuse-perceuse lithium-ion 12 V extrêmement compacte et puissante. Idéale pour toutes les applications de perçage et vissage peu intensives. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Quantité : 1 x
1 x
Meuleuse dangle EWS 7-125 Basic

MEULEUSE 125 MM EWS 8-125 BASIC

MASTER
Description : Puissante tronçonneuse de 720 W disposant d'un capot de protection de 125 mm et d'une protection contre le redémarrage ; idéale pour les travaux de meulage et de coupe simples
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques