Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Caisse à outils universelle

Coffret de 56 outils
COFFRET A OUTILS WURTH 56 PCS

Art. N° 096593 156

-,--

Caisse à outils universelle

Art. N° 096593 156

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Caisse à outils de 56 pièces pour une utilisation mobile

Kit d'outils de base pour applications universelles

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

56 PCS

Longueur x largeur x hauteur

381 x 82 x 315 mm

Caisse à outils universelle comprenant :

1 x
Tournevis plat

TOURNEVIS, ENCOCHE, 1, 2X6, 5MM

ZEBRA
Description :
1,2 x 6,5 mm
Lame arrondie
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis plat

TOURNEVIS-PLAT-0,6X3,5X100

ZEBRA
Description :
0,6 x 3,5 mm
Lame arrondie
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis cruciforme (PH)

TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH1

ZEBRA
Description : Lame arrondie
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis cruciforme (PH)

TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH2

ZEBRA
Description : Lame arrondie
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis 1/4 pouce

TOURNEVIS 1/4, 110MM

ZEBRA
Description :
Longueur de lame: 110 mm
Lame monobloc
Quantité : 1 x
1 x
Adaptateur DIN 7427 1/4 pouce

CONNECTEUR, 1/4, 1/4, 25MM

Quantité : 1 x
1 x
Porte-embout E 6.3 (1/4), magnétique

PORTE-EMBOUT-AJUSTABLE-AIMANT-1/4-L74MM

Description : Corps en acier inoxydable, aimant permanent
Quantité : 1 x
1 x
Coffret dembouts 1/4

COFFRE À EMBOUTS GEM, 1/4, 12-TLG

Description :
12 PCS
12 pièces
Quantité : 1 x
1 x
Cliquet 1/4 pouce

CLÉ À DOUILLE À CLIQUET 1/4

ZEBRA
Description : Réversible
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS - 1/4 - M 4 POWERDRIV

ZEBRA
Description :
4mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS - 1/4 - M 5 POWERDRIV

ZEBRA
Description :
5mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS - 1/4 - M 6 POWERDRIV

ZEBRA
Description :
6mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE7

ZEBRA
Description :
7mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE8

ZEBRA
Description :
8mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS - 1/4 - M 9 POWERDRIV

ZEBRA
Description :
9mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE10

ZEBRA
Description :
10mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS - 1/4 M 11 POWERDRIV

ZEBRA
Description :
11mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS-1/4-COURT-POWERDRIV-12MM

ZEBRA
Description :
12mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE13

ZEBRA
Description :
13mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS - 1/4 M 14 POWERDRIV

ZEBRA
Description :
14mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS - 1/4 M 5,5 POWERDRIV

ZEBRA
Description :
5,5mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Rallonge 1/4 pouce

RALLONGE, 1/4, 101 MM

ZEBRA
Description :
100 mm
Quantité : 1 x
1 x
Cardan 1/4 pouce

JOINT UNIVERSEL 1/4

ZEBRA
Description :
Type d'empreinte: Quatre pans extérieurs
Avec articulation freinée pour maintenir la position définie
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, coudée

CLÉ MIXTE, COURT, 8MM

ZEBRA
Description :
8mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, coudée

CLÉ MIXTE, COURT, 10MM

ZEBRA
Description :
10mm; Longueur: 140 mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, coudée

CLÉ MIXTE, COURT, 11MM

ZEBRA
Description :
11mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, coudée

CLÉ MIXTE, COURT, 12MM

ZEBRA
Description :
12mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, coudée

CLÉ MIXTE, COURT, 13MM

ZEBRA
Description :
13mm; Longueur: 170 mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, coudée

CLÉ MIXTE, COURT, 14MM

ZEBRA
Description :
14mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, coudée

CLÉ MIXTE, COURT, 17MM

ZEBRA
Description :
17mm; Longueur: 205 mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, coudée

CLÉ MIXTE, COURT, 19MM

ZEBRA
Description :
19mm; Longueur: 230 mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976

PINCE POUR POMPE À EAU, 10

Description :
Plage de serrage mini/maxi: 10-30 mm; Longueur: 250 mm
Crémaillère à 7 positions de réglage
Quantité : 1 x
1 x
Mesure courte roulante, boîtier ergonomique

MÈTRE RUBAN-L3M

Description :
3 m
Mètre à ruban de haute qualité avec boîtier en matière plastique pour la mesure simple de toutes les plages de mesure.
Quantité : 1 x
1 x
Pince universelle DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 180MM

Description :
180 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité : 1 x
1 x
Jeu de clés mâles 6 pans

SET-CLE COUDEES-COURTES-(1,5-10MM)-9PCS

ZEBRA
Description :
9 PCS; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Sur un support en plastique, 9 pièces, version courte
Quantité : 1 x
1 x
Cutter 1K avec curseur

CUTTER POUR LAME 18MM

Description :
18 mm
Avec verrouillage de lame automatique facilitant l'utilisation à une main
Quantité : 1 x
1 x
Marteau de maçon

MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 400G

Description :
400 g
Type allemand, en conformité avec la norme DIN 1041, manche en frêne à double incurvation