Valise à outils étanche et anti-poussières
VALISE A OUTILS ETANCHE WURTH
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boîte résistant aux chocs en polypropylène
- Parfaitement stable et empilable
- Etanche et antipoussière selon IP 67
- Température d'utilisation de -40 °C à +80 °C
- Incassable
- Indestructible
- Poignée bimatière ergonomique
- Valve de dépressurisation automatique
- Porte nom/adresse pour personnaliser la valise
- Sangle de transport
- Ergots pour cadenas
Equipement intérieur
Porte-document dans le couvercle
Panneau porte-outils amovible dans le couvercle avec poches
Panneau protecteur amovible pour la coque de fond avec poches à outils
Coque de fond verrouillable, système de séparation en aluminium breveté permettant un rangement en compartiments individuels
3 cloisons séparatrices, 6 capuchons de protection, 4 cloisons (avec vis)
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Hauteur (C) | 370 mm |
Largeur (A) | 432 mm |
Profondeur (B) | 189 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polypropylène - PP |
Poids du produit (par pièce) | 4700 g |