Coffret à outils 113 pièces

Référence 0965 93 123

Caractéristique principale :

Les outils les plus courants réunis dans un coffret.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Coffret à outils 113 pièces 0965 93 123
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Coffret en ABS rigide avec 4 fermetures métalliques.
Dimensions du coffret extérieure (largeur x hauteur x profondeur) : 584 x 430 x 100 mm.
Tous les produits sont disponibles au détail.

Contenu Art. N° Condit.
Clés mixtes coudées 8,0 mm powerdriv 0713 301 08 1
Clés mixtes coudées 9,0 mm powerdriv 0713 301 09 1
Clés mixtes coudées 10,0 mm powerdriv 0713 301 10 1
Clés mixtes coudées 11,0 mm powerdriv 0713 301 11 1
Clés mixtes coudées 12,0 mm powerdriv 0713 301 12 1
Clés mixtes coudées 13,0 mm powerdriv 0713 301 13 1
Clés mixtes coudées 14,0 mm powerdriv 0713 301 14 1
Clés mixtes coudées 16,0 mm powerdriv 0713 301 16 1
Clés mixtes coudées 17,0 mm powerdriv 0713 301 17 1
Clés mixtes coudées 19,0 mm powerdriv 0713 301 19 1
Clés mixtes coudées 22,0 mm powerdriv 0713 301 22 1
Cardan 1/2" 0712 138 301 1
Rallonge 1/2" - 250 mm 0712 138 110 1
Rallonge 1/2" - 125 mm 0712 138 105 1
Rallonge 1/4" - 100 mm 0713 118 104 1
Tournevis testeur 120 - 250 V 0715 53 05 1
Douille 6 pans 1/4" - 4 mm 0713 111 104 1
Douille 6 pans 1/4" - 5 mm 0713 111 105 1
Douille 6 pans 1/4" - 5,5 mm 0713 111 155 1
Douille 6 pans 1/4" - 6 mm 0713 111 106 1
Douille 6 pans 1/4" - 7 mm 0713 111 107 1
Douille 6 pans 1/4" - 8 mm 0713 111 108 1
Douille 6 pans 1/4" - 9 mm 0713 111 109 1
Douille 6 pans 1/4" - 10 mm 0713 111 110 1
Douille 6 pans 1/4" - 11 mm 0713 111 111 1
Douille 6 pans 1/4" - 12 mm 0713 111 112 1
Douille 6 pans 1/4" - 13 mm 0713 111 113 1
Douille 6 pans 1/4" - 14 mm 0713 111 114 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 10 mm 0712 131 110 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 11 mm 0712 131 111 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 12 mm 0712 131 112 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 13 mm 0712 131 113 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 14 mm 0712 131 114 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 15 mm 0712 131 115 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 16 mm 0712 131 116 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 17 mm 0712 131 117 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 18 mm 0712 131 118 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 19 mm 0712 131 119 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 20 mm 0712 131 120 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 21 mm 0712 131 121 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 22 mm 0712 131 122 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 24 mm 0712 131 124 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 26 mm 0712 131 126 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 27 mm 0712 131 127 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 28 mm 0712 131 128 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 30 mm 0712 131 130 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 32 mm 0712 131 132 1
Cardan 1/4" 0713 118 301 1
Rallong 1/4" - 50 mm 0713 118 102 1
Adaptateur 1/4" 6 pans - 1/4" 0614 176 680 1
Cliquet réversible 1/4" 0712 014 0 1
Cliquet réversible 1/2" 0712 012 0 1
Tournevis porte douille 1/4" - 1
Coffret de 30 embouts 1/4" avec clip ceinture 0614 250 031 1
Marteau rivoir type allemand 400g - 1
Tournevis Zebra électricien non isolé à fente 0,6x3,5 mm 0613 231 735 1
Tournevis à fente à lame ronde 1,2 x 6,5 mm - 1
Tournevis PH1 lame ronde - 1
Tournevis PH2 lame ronde - 1
Cutter bimatière pour lame 18 mm 0715 66 275 1
Mesure courte roulante 5mx25mm boîtier ergonomique 0714 64 567 1
Burin pour pierre 200 MM S 22 MM - 1
Pince multiprise - 250 mm 0714 02 76 1
Pointe à tracer en acier 0714 70 09 1
Pied à coulisse au 1/20 de 0 à 150 mm 0715 76 01 1
Jeu de 10 clés mâles 6 pans ZEBRA 0715 31 110 1
Pince coupante démultipliée Zebra 160 mm 0714 01 552 1
Pince universelle Zebra 180 mm 0714 01 555 1
Ciseaux d’électricien 0714 036 320 1
Monture de scie compacte 0714 64 03 1
Niveau rectangulaire 30 cm 0714 644 203 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top