Cale
Cale d'ajustement
CALE COLORPLAST VERTE 80X30X10
Art. N°
0234100005
EAN 4045989075430
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Aides au montage professionnelles et polyvalentes pour la pose, le nivellement, l'alignement et plus encore.
- La surface en dents de scie permet un alignement précis et sans glissement par incréments de 0,5 mm (1 dent de scie = 0,5 mm)
- Charges extrêmement élevées, jusqu'à 6 750 kg par charge
- Isolation des bruits de pas efficace
- Adapté à une utilisation universelle : Coupe, perçage, clouage, boulonnage, etc. sans problème
- Imputrescible, hydrofuge, durée de vie testée jusqu'à 100 ans
- Sans plastifiants
- Travail économique garanti grâce aux impressionnantes économies de temps
- Inutile de perdre du temps à couper les cales à la longueur
- Travail rapide en quelques secondes, car le réglage précis de l'épaisseur correcte de la base peut être réalisé en un seul mouvement
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 80 x 30 x 10 mm |
Couleur | Vert |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!