Cale de montage
Cale de montage PP en fonte robuste
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Polyvalent
Pour garantir un transfert correct des charges lors de l'installation de fenêtres et de portes ou pour le nivellement et l'alignement de fixations intérieures et d'éléments de cloisons sèches. Les cales de montage Würth sont une aide universelle pour les travaux d'espacement et de nivellement.
Hauteur réglable
Les cales de montage 60 x 40 mm sont disponibles dans des épaisseurs de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm et 10 mm
Résistance extrêmement élevée
Les cales en polypropylène (PP) moulé massif sont extrêmement robustes avec une résistance à la compression de plus de 16 tonnes*
*Calcul : 60 x 40 mm = 2 400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N = 16 480 kg
La capacité de charge du matériau support en question est critique pour le calcul de la résistance à la compression, ainsi que la capacité de charge de la cale.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 40 mm |
Largeur | 60 mm |
Épaisseur | 5 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Vert |