Cale de pose
Cale fourchette couleur reglettes
REGLETTE CALES FOURCHETTES 36X45
Art. N°
087560647
EAN 4058794692310
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les cales se présentent sous forme de réglettes
- Une réglette est formée de plusieurs cales qui sont reliées par une charnière
- Une amorce de pré découpage des charnières permet la séparation aisée des cales
- Epaisseur de calage d'une réglette : 13 mm
- Positionnement facile grace à l'effet ressort
- Empilage à l'épaisseur désirée par pliage
- Sécurité d'utilisation
- Polyvalence
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Longueur | 45 mm |
Largeur | 36 mm |
Épaisseur | 2 mm |
Couleur | Transparent |