Cale de vitrage en polypropylène
Cale de vitrage en polypropylène
CALLE-DE-VITRAGE-L-28MM-BLANCE-1-MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau : Polypropylène
- Résistant au vieillissement
- Résiste aux chocs de température
- Système de nervure optimisé pour une capacité de charge élevée
- Compatibilité vérifiée avec les mastics d'étanchéité conventionnels (à base de polysulfures, de polyuréthane et de silicone)
- Canaux de ventilation pour égalisation de la pression de vapeur (à partir des cales de 32 mm de largeur et de 2 mm d'épaisseur)
Fiches de données de sécurité(X)
Alignement des cales
Les cales doivent être positionnées à environ une longueur de cale à partir des coins du vitrage. La distance peut être réduite à 20 mm dans certains cas si le risque de bris du verre n'est pas accru par le cadre et par la position de la cale. Les cales peuvent être positionnées à environ 250 mm des coins des vitrages fixes très larges. Les cales de vitrage doivent être positionnées au-dessus d'un point de fixation du cadre. Pour les vitrages lourds, le nombre de cales de vitrage doit être augmenté en conséquence.
Épaisseur | 1 mm |
Largeur | 28 mm |
Longueur | 100 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Blanc |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!