Cales FIX pour treillis soudés
Cales FIX pour treillis soudés
CALE HORIZONTALE 30 MM 2ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Profils PVC en forme de U
- Stables
- Très résistants
- Légers, faciles à manipuler
Profils largement découpés
- Permet le passage du béton sous la cale
- Zones d'appuis assez larges pour ne pas perforer les films d'étanchéité
Botte cerclée de 50 profilés de 2 ML
Fiches de données de sécurité(X)
Épaisseur | 1 mm |
Longueur | 2 m |
Largeur | 30 mm |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Poids du produit (par pièce) | 0,210 kg |