Canne laser réglable 1/4"-5/8" 290 cm
Canne laser réglable 1/4"-5/8" 290 cm
CANNE LASER REGLABLE 5/8-1/4 290CM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour un réglage des lasers à différentes hauteurs
- Facile à fixer, notamment entre le sol et le plafond
- Tubes télescopiques en aluminium
- Utilisation simple
- Conception robuste
- Utilisation à une main
- Réglage en continu
- Avance automatique
- Le joint à rotule et les patins en caoutchouc antidérapants permettent un positionnement en diagonale
- Fourni avec adaptateur, vis de 1/4" et 5/8"
Comprend :
1 support télescopique
1 adaptateur avec vis
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur min./max. | 145-290 cm |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!