Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Capteur TPMS EZ Sensor 2.0 EZ-Sensor® 2.0 avec valve en caoutchouc

Système de contrôle de la pression des pneus SP, capteur 2.0 en caoutchouc
CAPTEUR TPMS EZ SENS.2.0 CAOUT.

Art. N° 0879960021

-,--

Capteur TPMS EZ Sensor 2.0 EZ-Sensor® 2.0 avec valve en caoutchouc

Art. N° 0879960021

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Capteur de surveillance de la pression des pneus programmable, couvre pratiquement tous les capteurs d'origine

Coûts d'approvisionnement et de stockage réduits



Garantit l'affichage de la pression en fonction de l'emplacement de la roue


Entièrement compatible avec les dernières réglementations concernant le positionnement des capteurs en 1ère monte



Répond aux exigences de la 1ère monte


Développé conformément aux normes de qualité et de fonctionnement du fabricant d'origine



Développé et testé pour la plupart des fabricants d'origine


Compatible avec les jantes en aluminium ou en tôle



Possibilité de copier les identifiants des capteurs d'origine sur les capteurs EZ SENSOR 2.0 par l'intermédiaire de l'outil iQ 50


  • Il n'est pas nécessaire d'effectuer un nouvel apprentissage sur le véhicule lors du remplacement d'un train de roues complet

  • Enorme gain de temps


Reprogrammable de nombreuses fois :


  • Grande flexibilité

  • La transmission pa onde des données via l'IQ50 permet la préparation de trains de roues neutres.
Indication

Pour chaque changement de pneu, utiliser une valve en caoutchouc, un insert de valve et une vis neufs et respecter les couples de serrage prescrits.


Fonctionne avec l'outil de programmation et de diagnostic iQ 50 de WOW!.

Domaine d'application

Utilisation sur les véhicules de classe M1 (voitures) avec système de contrôle direct de la pression des pneus

Angle de la soupape

10 Degré

Matériau de la vanne

Caoutchouc

Convient pour diamètre trou de valve

11,3 mm

Fréquence de transmission

433.92 MHz

Vitesse max.

210 km/h

Couple de serrage – vis conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

1.4 Nm

Plage de mesure de pression min./max.

0-5.5 bar

Type de batterie/batterie rechargeable

Lithium

Nombre de batteries

1 PCS

Batterie à installation permanente

Oui

Plage de mesure de pression max.

5.5 bar

Plage de mesure de pression min.

0 bar

Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Valve de rechange pour capteur TPMS EZ Sensor

VALVE CAOUTCHOUC POUR EZ SENSOR

Description : With rubber valve