Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Capuchon en plastique, carré Pour tuyaux à section carrée

Embout à insérer pour tube carré
EMBOUT A INSERER CARRE 50X50MM

Art. N° 059025050
EAN 4024835082488

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Forme de tête carrée

  • Résiste à l'usure et à l'abrasion.

  • Protégé contre les projections d'eau ; empêche l'humidité de pénétrer dans les structures de tuyauterie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (a1)

50 mm

Convient pour épaisseur de tuyau (t1)

1,5 - 2mm

Hauteur (h1)

18,5 mm

Matière

Polyéthylène faible densité

Couleur

Noir RAL 9005

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour

Tubes carrés

Résistance thermique min./max.

-50 à 80 °C