Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Capuchon en plastique, rond Pour tuyaux

Embout à insérer pour tube rond
EMBOUT A INSERER POUR TUBE DIA 15MM

Art. N° 0590215
EAN 4024835046992

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Tête ronde

  • Résiste à l'usure et à l'abrasion.

  • Protégé contre les projections d'eau ; empêche l'humidité de pénétrer dans les structures de tuyauterie
Indication

Si les capuchons sont utilisés pour obturer des trous ou des filetages, choisir des capuchons d'un diamètre supérieur à celui du trou (enfoncement).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur (d1)

15 mm

Convient pour épaisseur de tuyau (t1)

1 - 2mm

Hauteur (h1)

15 mm

Matière

Polyéthylène faible densité

Couleur

Noir RAL 9005

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour

Tubes

Résistance thermique min./max.

-50 à 80 °C