Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Capuchons de protection

Capuchon protection pour fer à béton
PROTECTION PIQUETS Ø 16-32

Art. N° 0519918001
EAN 4053479610719

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

A poser sur le fer à béton
  • Pour la prévention des blessures

  • Couleur de signalisation : Rouge
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisation possible avec les armatures dans les applications verticales.

Diamètre min.

16 mm

Diamètre max.

32 mm

Matière

Polyéthylène haute densité

Poids du produit (par pièce)

19,960 g