Capuchon Pour vis/écrous à tête hexagonale
Couvre écrou en plastique pour tête hexagonale
COUVRE-ECROU-BLANC-M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Couleurs : noir, blanc, gris
- Matériau : Polyéthylène (non résistant aux UV)
- Températures de fonctionnement : -50 °C à +60 °C (80 °C brièvement) sans contrainte mécanique
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Blanc pur RAL 9010 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Convient pour vis | M6 |
Ouverture de clé (s1) | 10mm |
Diamètre extérieur (d1) | 13 mm |
Hauteur (h1) | 12,3 mm |
Convient pour | Boulons et écrous hexagonaux |