Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Carotteuse diamant électrique DS 130-P

Carotteuse diamant électrique DS 130-P
APP. DE FORAGE DIAMANT DS 130-P
MASTER

Art. N° 57091111

-,--

Carotteuse diamant électrique DS 130-P

Art. N° 57091111

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Carotteuse au diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie

Carotteuse dans une coque en aluminium avec manche pistolet



Puissant moteur avec boîte 3 vitesses et affichage LED de la charge


Perçage rapide et réglage parfait de la vitesse et de la poussée selon le diamètre de l'alésage



Protection électronique du moteur contre les surcharges (EMPS)


En cas de surcharge de la carotteuse, la vitesse du moteur est divisée électroniquement par six pour avertir l'utilisateur ; au bout de la sixième surcharge, la carotteuse se coupe automatiquement pour protéger le moteur ; contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse



La broche de la machine dispose d'un emmanchement combiné avec un taraudage de 1/2" et un filetage mâle de 1"1/4


Filetage standard pour les couronnes de perçage de petit et grand diamètre



Flexible avec indicateur du débit d'eau inclus


Indication visuelle permanente de l'alimentation en eau pour le perçage sous arrosage



Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré


  • Fonction de sécurité pour le forage à l'eau

  • Pas besoin d'un indicateur de courant de fuite supplémentaire
1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

2000 W

Vitesse à vide 1. vitesse maxi

900 U/min (tr/min)

Vitesse à vide 2. vitesse maxi

2180 U/min (tr/min)

Ralenti 3ème vitesse max.

4290 U/min (tr/min)

Diamètre de perçage min./max. en 1re, humide

55-132 mm

Diamètre de perçage min./max. en 2nde, humide

25-60 mm

Diamètre de perçage min./max. en 3e, humide

8-35 mm

Longueur

445 mm

Largeur

300 mm

Hauteur

115 mm

Poids de la machine

7,5 kg

Longueur de câble

3,3 m

Carotteuse diamant électrique DS 130-P comprenant :

1 x
Clé

CODE

Description :
22mm
Quantité : 1 x
1 x
Alvéole coffret

X

Description : Pour carotteuse DS 130-P et DS 130-T
Quantité : 1 x
1 x
Mallette pour machine

COFFRE ORSYBULL

ORSYBULL
Description : Coffret pour machine ORSYBULL®
Quantité : 1 x
1 x
Flexible

X

Quantité : 1 x
1 x
Poignée supplémentaire

X

Quantité : 1 x
1 x
Clé

CODE

Description :
38mm
Quantité : 1 x
1 x
Clé

CODE

Description :
41mm
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Réservoir deau sous pression

RESERVOIR-DEAU-SOUS-PRESSION-10L

Pour système de carottage
x 1 pcs
Charriot carotteuse

TRAINEAU POUR DS 130-P/-T

Pour carotteuse DS 130-P et DS 130-T
x 1 pcs
Deuxième poignée

POIGNEE SUPPL. DS 130-T

Pour DS 130-T
x 1 pcs
Kit de perçage à sec

KIT POUR FORAGE A SEC

Avec aspiration de la poussière pour DS 130-T et DS 130-P