Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Carotteuse diamant électrique DS 164

Carotteuse diamant électrique DS 164
APP. DE FORAGE DIAM. DS 164 TRAIN. INCL.
MASTER

Art. N° 57091130

-,--

Carotteuse diamant électrique DS 164

Art. N° 57091130

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Carotteuse au diamant pour forage à l'eau guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie

Carter moteur robuste avec poignée de transport pratique en acier inoxydable


La machine est bien protégée et facile à transporter



Puissant moteur avec boîte 3 vitesses et affichage à LED de la charge


Perçage rapide et réglage parfait de la vitesse et de la poussée selon le diamètre de l'alésage.



Protection électronique du moteur contre les surcharges (EMPS)


En cas de surcharge de la carotteuse, la vitesse du moteur est électroniquement réduite à six reprises pour avertir l'utilisateur ; au bout de la sixième surcharge, la carotteuse se coupe automatiquement pour protéger le moteur ; contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse



L'emmanchement de la machine dispose d'un logement d'outil combiné avec un filetage femelle de 1/2" et un filetage mâle de 1"1/4


Filetage standard pour les couronnes de perçage de petit et grand diamètre



Flexible avec indicateur du débit d'eau inclus dans le contenu de la livraison


Indication visuelle permanente de l'alimentation en eau pour le perçage à l'eau



Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré


  • Fonction de sécurité pour le forage à l'eau

  • Pas besoin d'un indicateur de courant de fuite supplémentaire
1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

2000 W

Vitesse à vide 1. vitesse maxi

620 U/min (tr/min)

Vitesse à vide 2. vitesse maxi

1400 U/min (tr/min)

Ralenti 3ème vitesse max.

3500 U/min (tr/min)

Diamètre de perçage min./max. en 1re, humide

101-164 mm

Diamètre de perçage min./max. en 2nde, humide

41-101 mm

Diamètre de perçage min./max. en 3e, humide

14-41 mm

Longueur

590 mm

Largeur

200 mm

Hauteur

220 mm

Poids de la machine

12,9 kg

Longueur de câble

3,3 m

Carotteuse diamant électrique DS 164 comprenant :

1 x
Clé

CODE

Description :
22mm
Quantité : 1 x
1 x
Flexible

X

Quantité : 1 x
1 x
Clé

CODE

Description :
38mm
Quantité : 1 x
1 x
Clé

CODE

Description :
41mm
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Réservoir deau sous pression

RESERVOIR-DEAU-SOUS-PRESSION-10L

Pour système de carottage