Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Carotteuse électrique DS 300

Carotteuse diamant électrique DS 300
APP. DE FORAGE DIAM. DS 300 TRAIN. INCL.
MASTER

Art. N° 57091140

-,--

Carotteuse électrique DS 300

Art. N° 57091140

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Carotteuse au diamant guidé par un support pour un forage à l'eau dans le béton, le béton armé et la maçonnerie

Carter moteur robuste avec poignée de transport pratique en acier inoxydable


La machine est bien protégée et facile à transporter



Puissant moteur avec boîte 3 vitesses et affichage à LED de la charge


Perçage rapide et réglage parfait de la vitesse et de la poussée selon le diamètre de l'alésage



Protection électronique du moteur contre les surcharges (EMPS)


En cas de surcharge de la carotteuse, la vitesse du moteur est électroniquement réduite à six reprises pour avertir l'utilisateur ; au bout de la sixième surcharge, la carotteuse se coupe automatiquement pour protéger le moteur ; contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse



L'emmanchement de la machine dispose d'un logement d'outil combiné avec un taraudage de 1/2" et un filetage mâle de 1"1/4 (avec un adaptateur référence Art. N° 5462 000 002)


Filetage standard pour les couronnes de perçage de petit et grand diamètre



Flexible avec indicateur du débit d'eau inclus


Indication visuelle permanente de l'alimentation en eau pour le perçage à l'eau



Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré


  • Fonction de sécurité pour le forage à l'eau

  • Pas besoin d'un indicateur de courant de fuite supplémentaire
1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

2400 W

Vitesse à vide 1. vitesse maxi

450 U/min (tr/min)

Vitesse à vide 2. vitesse maxi

900 U/min (tr/min)

Ralenti 3ème vitesse max.

1600 U/min (tr/min)

Diamètre de perçage min./max. en 1re, humide

120-300 mm

Diamètre de perçage min./max. en 2nde, humide

60-150 mm

Diamètre de perçage min./max. en 3e, humide

25-80 mm

Longueur

600 mm

Largeur

270 mm

Hauteur

220 mm

Poids de la machine

12 kg

Longueur de câble

3,3 m

Carotteuse électrique DS 300 comprenant :

1 x
Clé

CODE

Description :
22mm
Quantité : 1 x
1 x
Adaptateur pour couronne

ADAPTATEUR (1 1/4) - (1/2)

Description : Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
Quantité : 1 x
1 x
Flexible

X

Quantité : 1 x
1 x
Clé

CODE

Description :
38mm
Quantité : 1 x
1 x
Clé

CODE

Description :
41mm
Quantité : 1 x
1 x
Chariot changement rapide carotteuse DS

TRAINEAU POUR DS 300
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Réservoir deau sous pression

RESERVOIR-DEAU-SOUS-PRESSION-10L

Pour système de carottage