Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Carter d'aspiration pour meuleuses d'angle électriques 125 mm WSA 125

Extraction hood
CARTER ASPIRATION MEUL. 125 MM WSA 125

Art. N° 5707000107
EAN 4046777085730

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour un travail avec moins de poussières

Montage facile


Préparation rapide et sans outil



Pour le meulage à proximité des murs


Grâce à l'ouverture du capot sur 1/4 tour



Travaux moins poussiéreux


La brosse circulaire et le tube d'évacuation optimisé permettent de réduire les poussières dues aux travaux de meulage, en intérieur comme en extérieur



Taux d'aspiration élevés et constants


  • Plastique antistatique empêchant toute décharge électrique et l'accumulation de poussières

  • Raccord d'aspration de poussière DN 35
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

125 mm

Hauteur

80 mm

Machines adaptées

Würth EWS 14-125 EQ Universal
Würth EWS 17-125 Q Power
Würth EWS 12-125 Solid
Würth EWS 10-125 Compact
Würth EWS 12-125 T Solid

Poids

0,3 kg

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Anneau de brosse de rechange

LANGUETTES PROTECTION BROSSE WSA 125

WSA 125 pour capot d'extraction
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
Anneau de brosse de rechange

LANGUETTES PROTECTION BROSSE WSA 125

WSA 125 pour capot d'extraction