Cartouche KFTZ 11A CE Avec 10 cartouches par barrette
Cartouche KFTZ 11A CE
CHARGES PROPULSIVES ROUGE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cal. 6.8/11M
- Conforme à la norme EN 16264
- Sélection de la cartouche, voir la brochure d'adaptation directe
Tests de systèmes : SY 801 PW73, SY 802 PW73, SY 803 PW73, SY 805 PW53, SY808 PW43, SY 809 PW63, SY 812 PW53, SY 825 WW13, SY B75 WW13
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Calibre | 6.8/11 M |
Poussée axiale | Très fort (rouge) |
Nombre de cartouches | 10 PCS |
Compatible avec type d'appareil | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |