Cheville chimique, cartouche de mortier, W-VD
AMP-CHIMIQUE-POUR-TIGE-FIL-M8
-,--
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Nettoyer le trou de perçage : 1 soufflage, 1 brossage, 1 soufflage, 1 brossage
Insérer la tige d'ancrage à l'aide de la perceuse en mode rotation-percussion.
Agrément technique européen ATE-06/0074 : Fixation individuelle + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)
Acier galvanisé : Agrément Technique Européen ETA-06/0074
Résistance au feu : F30, F60, F90, F120 : Exposition aux flammes d'un seul côté conformément à la norme DIN EN 1363-1:1999-10
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Fixation bénéficiant d'un Agrément Technique Européen pour le béton non fissuré (zone de compression)
La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges essentiellement statiques (par ex. poids propre, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques
Installation dans du béton sec ou humide (béton standard ayant une résistance comprise entre C20/25 minimum et C50/60 maximum)
La température ambiante dans la zone de la fixation ne doit pas dépasser +50 °C à long terme (+80 °C à court terme)
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (non approuvé)
Adapté à la fixation de structures métalliques, profils métalliques, supports, plaques de base, socles, structures en bois, poutres, etc.
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Pour tige d'ancrage | M8 |
Longueur | 80 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 80 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 80 mm |
Température de traitement min./max./conditions | -5 à 35 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement |
Durée de conservation à partir de la production/conditions | 18 mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Homologation | ETA-06/0074 |