Cartouche de mortier pour ampoule chimique W-VD
Ampoule de scellement chimique W-VD
AMPOULE-CHIMIQUE-(W-VD)-P-TIGE-FIL-M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fixation individuelle en béton non fissuré :
- Tige d'ancrage W-VD-A (homologuée) ou cheville à filetage femelle W-VD-IG (homologuée)
- Cheville chimique, système à cartouches (volume de mortier prémélangé dans une cartouche en verre)
- La tige d'ancrage est placée en tournant et en poussant (le mouvement de rotation permet de mélanger le mortier bicomposant)
- Le mortier chimique durci scelle le trou de perçage aussi loin que possible
- Fixation avec faible pression d'expansion pour des distances axiales et au bord minimes
- L'ancrage est dû à la combinaison du mortier, de tiges d'ancrage et de la base d'ancrage. Tige d'ancrage en acier galvanisé tailles M8, M10, M12, M16, M20 et M24
- Agrément Technique Européen ATE-06/0074 : Point de fixation individuel + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)
- Acier zingué galvanisé : Agrément technique européen ATE-06/0074
- Résistance au feu : F30, F60, F90, F120 : Exposition aux flammes d'un seul côté conformément à la norme DIN EN 1363-1:1999-10
Nettoyer le trou de perçage : 1 soufflage, 1 brossage, 1 soufflage, 1 brossage
Insérer la tige d'ancrage à l'aide de la perceuse en mode rotation-percussion.
- Agrément Technique Européen ATE-06/0074 : Point de fixation individuel + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)
- Acier zingué galvanisé : Agrément technique européen ATE-06/0074
- Résistance au feu : F30, F60, F90, F120 : Exposition aux flammes d'un seul côté conformément à la norme DIN EN 1363-1:1999-10
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation bénéficiant d'un Agrément technique européen pour le béton non fissuré (zone de compression)
- La cheville peut être utilisée pour les ancrages de charges essentiellement statiques (par ex. poids propre, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques
- Mise en œuvre dans le béton sec ou humide (béton de poids normal ayant une résistance à la compression comprise entre C12/15 min. et C50/60 max.)
- La température ambiante dans la zone de la fixation ne doit pas dépasser +50 °C à long terme et, à court terme, +80 °C
- Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
- Adapté à la fixation des structures métalliques, profils métalliques, supports, plaques de base, socles, structures en bois, poutres, etc.
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 90 mm |
Pour tige d'ancrage | M10 |
Diamètre de perçage (d0) | 12 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 90 mm |
Diamètre de brosse de nettoyage adapté | 13 mm |
Homologation | ETA-06/0074 |
Température de mise en œuvre min./max | -5 à 35 °C |
Couple de serrage (Tinst) | 20 Nm |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Épaisseur du support min. (hmin) | 120 mm |
Entraxe min. (smin) | 45 mm |
Entraxe (scr, N) | 180 mm |
Distance au bord min. (cmin) | 45 mm |
Distance au bord (ccr,N) | 90 mm |
Données de performance pour système de capsule à ampoule chimique W-VD/S | ||||||||
Diamètre de la cheville | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
Valeurs caractéristiques | ||||||||
Charge de traction axiale admissible1) sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord | Zone de compression (béton non fissuré C20/25 M8 : s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef M10-M24 : s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef) | Nadm [kN] = C20/25 50 °C2)/80 °C3) | 7,9 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 29,8 | 35,7 |
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord | Zone de compression (béton non fissuré C20/25, c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 | 5,1 | 8,0 | 12,0 | 22,3 | 34,9 | 50,3 |
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 10,9 | 21,1 | 37,1 | 94,9 | 185,7 | 320,6 | |
Classe de résistance au feu | F30 [kN] | 2,3 | 3,64 | 5,26 | 9,79 | 15,28 | 22,01 | |
F60 [kN] | 1,29 | 2,04 | 3,07 | 5,72 | 8,93 | 12,86 | ||
F90 [kN] | 0,79 | 1,3 | 2,0 | 3,68 | 5,75 | 8,28 | ||
F120 [kN] | 0,53 | 1,0 | 1,5 | 2,67 | 4,16 | 6,0 | ||
Espacement minimum | smin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
Espacement | scr,N [mm] | 240 | 180 | 220 | 250 | 340 | 420 | |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
Distance au bord | ccr,N [mm] | 120 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Epaisseur de support minimal | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | |
Longueur d'ancrage | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | |
Diamètre des arêtes de coupe | dcut ≤ [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 18,5 | 25,5 | 28,5 | |
Profondeur du trou de perçage | h0 ≥ [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
Couple de serrage lors de la pose de la cheville | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
Diamètre de brosse nettoyante | D [mm] | 10,8 | 13 | 15 | 19 | 27 | 29 | |
1) Les coefficients de sécurité partiels de résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des actions de γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles. 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme |
Données de performance pour système de capsule à ampoule chimique W-VD/A4, W-VD/HCR | ||||||||
Diamètre de la cheville | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
Valeurs caractéristiques | ||||||||
Charge de traction axiale admissible1) sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord | Zone de compression (béton non fissuré C20/25 M8 : s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef M10-M24 : s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef) | Nadm [kN] = C20/25 50 °C2)/80 °C3) | 7,9 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 29,8 | 35,7 |
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord | Zone de compression (béton non fissuré C20/25, c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 | 6,0 | 9,2 | 13,3 | 25,2 | 39,4 | 56,8 |
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 | 359,4 | |
Classe de résistance au feu | F30 [kN] | 2,3 | 3,64 | 5,26 | 9,79 | 15,28 | 22,01 | |
F60 [kN] | 1,29 | 2,04 | 3,07 | 5,72 | 8,93 | 12,86 | ||
F90 [kN] | 0,79 | 1,3 | 2,0 | 3,68 | 5,75 | 8,28 | ||
F120 [kN] | 0,53 | 1,0 | 1,5 | 2,67 | 4,16 | 6,0 | ||
Espacement minimum | smin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
Espacement | scr,N [mm] | 240 | 180 | 220 | 250 | 340 | 420 | |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
Distance au bord | ccr,N [mm] | 120 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Epaisseur de support minimal | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | |
Longueur d'ancrage | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | |
Diamètre des arêtes de coupe | dcut ≤ [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 18,5 | 25,5 | 28,5 | |
Profondeur du trou de perçage | h0 ≥ [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
Couple de serrage lors de la pose de la cheville | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
Diamètre de brosse nettoyante | D [mm] | 11 | 13 | 16 | 20 | 27 | 30 | |
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des actions de γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles. 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme |
Données de performance pour système de capsule à ampoule chimique et filetage interne W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4
| |||||
Taraudage | M8 | M10 | M12 | M16 | |
Valeurs caractéristiques | |||||
Charge en traction recommandée Zone de compression (béton non fissuré C20/25) | Nrec [kN] = C20/25 | 7,0 | 11,1 | 16,1 | 25,0 |
Charge en cisaillement recommandée Zone de compression (béton non fissuré C20/25) | Vrec [kN] = C20/25 | 8,0 | 8,3 | 9,7 | 19,5 |
Moment de flexion recommandé | Madm. [Nm] | 10,7 | 21,4 | 37,4 | 94,9 |
Espacement minimum | smin [mm] | 45 | 45 | 50 | 75 |
Espacement | scr,N [mm] | 225 | 225 | 250 | 300 |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 45 | 45 | 50 | 75 |
Distance au bord | ccr,N [mm] | 115 | 115 | 125 | 150 |
Epaisseur de support minimal | hmin [mm] | 140 | 140 | 150 | 170 |
Longueur d'ancrage | hef [mm] | 90 | 90 | 100 | 120 |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 14 | 16 | 18 | 25 |
Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 90 | 90 | 100 | 120 |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 |
Couple de serrage lors de la pose de la cheville | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!