Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cartouche de mortier pour cheville chimique W-VD

Cheville chimique, cartouche de mortier, W-VD
AMPOULE-CHIMIQUE-(W-VD)-P-TIGE-FIL-M12

Art. N° 5915012095

-,--

Cartouche de mortier pour cheville chimique W-VD

Art. N° 5915012095

-,--

Quantité

Cdt

x10 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour systèmes de cartouche pour cheville chimique W-VD (béton non fissuré)
  • Fixation individuelle dans le béton non fissuré :

  • Tige d'ancrage W-VD-A (homologuée) ou cheville à filetage femelle W-VD-IG (homologuée)

  • Cheville chimique, système à cartouches (volume de mortier pré-mélangé dans une cartouche en verre)

  • La tige d'ancrage est placée en tournant et en poussant (le mouvement de rotation permet de mélanger le mortier bicomposant)

  • Le mortier chimique durci scelle le trou de perçage aussi loin que possible

  • Fixation avec faible pression d'expansion pour des distances axiale et au bord minimes

  • L'ancrage est dû à la combinaison du mortier, de tiges d'ancrage et de la base d'ancrage. Tige d'ancrage en acier zingué tailles M8, M10, M12, M16, M20 et M24
Indication

Nettoyer le trou de perçage : 1 soufflage, 1 brossage, 1 soufflage, 1 brossage


Insérer la tige d'ancrage à l'aide de la perceuse en mode rotation-percussion.

Agrément technique européen ATE-06/0074 : Fixation individuelle + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)


Acier galvanisé : Agrément Technique Européen ETA-06/0074


Résistance au feu : F30, F60, F90, F120 : Exposition aux flammes d'un seul côté conformément à la norme DIN EN 1363-1:1999-10

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1  |  2  |  3

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Fixation bénéficiant d'un Agrément Technique Européen pour le béton non fissuré (zone de compression)


La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges essentiellement statiques (par ex. poids propre, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques


Installation dans du béton sec ou humide (béton standard ayant une résistance comprise entre C20/25 minimum et C50/60 maximum)


La température ambiante dans la zone de la fixation ne doit pas dépasser +50 °C à long terme (+80 °C à court terme)


Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (non approuvé)


Adapté à la fixation de structures métalliques, profils métalliques, supports, plaques de base, socles, structures en bois, poutres, etc.

Diamètre de perçage (d0)

14 mm

Pour tige d'ancrage

M12
Douille taraudée M8

Longueur

95 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

110 mm

Profondeur de perçage (h0)

110 mm

Température de traitement min./max./conditions

-5 à 35 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement

Durée de conservation à partir de la production/conditions

18 mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C

Homologation

ETA-06/0074