Cartouche de gaz pour lampe à souder
Cartouche butane + propane pour lampe à souder
CARTOUCHE BUTANE + PROPANE 600 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Autonomie de 2 heures permettant de réaliser de nombreux travaux
- Poids de la cartouche : 340 g
- Poids total de la lampe (lance + cartouche) : 700 g
- Transport et stockage facile
Cartouche conforme à la norme NF EN 417
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux de brasage tendre ou fort, retrait thermique, de chauffe ou de démontage
- plomberie
- automobile
- climatisation
Contenu | 600 ml |
Couleur | Laiton, poli |
Odeur/parfum | Inodore |
Base chimique | Butane/propane |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!