Casque anti-bruit W1/30

Casque anti-bruit W1/30
GEHOORBESCHERMER W1/30 SNR 30dB

Art. N° : 0899300351

-,--

Casque anti-bruit W1/30

Art. N° : 0899300351

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Excellentes performances et protection à long terme
  • Extrêmement plat, léger et confortable

  • Réglage du bandeau en acier en hauteur télescopique, s'adapte à tous les tour de tête

  • Serre-tête : Serre-tête avec bande réfléchissante

  • Poids : 195 grammes


Technologie Air Flow Control™ :


  • Propriétés isolantes améliorées et stables, en particulier sur les basses fréquences

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Adapté à de nombreuses applications industrielles, résiste aux rudes traitements, particulièrement dans les environnements difficiles

Valeur d'atténuation SNR

30 dB

Valeur d'atténuation L

23 dB

Valeur d'atténuation M

28 dB

Valeur d'atténuation H

31 dB